{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
höjd | 175 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 200 mm | |
passar till lådor med bredd | 1 322 mm | |
passar till lådor med bredd i E | 78E | |
passar till lådor med bredd | 610 mm | |
passar till lådor med djup i E | 36E | |
Material | stålplåt lackerad i RAL 7035 ljusgrå | |
Fixering på lådbotten | skruvdragning med skruvar nr 960530 | |
Produktslag | Slitsade skiljeväggar |
Artikkelkode | 960520 200 | |
EAN / GTIN | 4045197333445 | |
Manufacturer number | 960520 200 |