{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
Antal skiljeväggar | 3 | |
Antal delningspaneler | 14 | |
passar till lådor med fronthöjd | 150 mm; 175 mm | |
passar till lådor med bredd i E | 36E | |
passar till lådor med djup i E | 36E | |
passar till lådor med effektiv bredd | 612 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 612 mm | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikkelkode | 960330 3+14 | |
EAN / GTIN | 4045197345158 | |
Manufacturer number | 960330 3+14 |