{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
bredd × djup i E | 36×36 E | |
behållarhöjd | 26 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
Totalt antal behållare | 24 | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | 50 mm | |
passar till lådor med bredd i E | 36×36 E | |
passar till lådor med djup i E | 36E | |
passar till lådor med effektiv bredd | 612 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 612 mm | |
Material | Polystyrol | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikkelkode | 960260 2+3/24 | |
EAN / GTIN | 4045197344960 | |
Manufacturer number | 960260 2+3/24 |