{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
Antal skiljeväggar | 2 | |
Antal delningspaneler | 4 | |
passar till lådor med fronthöjd | 250 mm | |
passar till lådor med bredd i E | 36E | |
passar till lådor med djup i E | 27E | |
passar till lådor med effektiv bredd | 612 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 459 mm | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikkelkode | 960247 2+4 | |
EAN / GTIN | 4045197796165 | |
Manufacturer number | 960247 2+4 |