{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
bredd × djup i E | 27×36 E | |
tråghöjd | 26 mm | |
trågbredd | 34 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | ≥ 50 mm | |
passar till lådor med bredd i E | 27×36 E | |
passar till lådor med djup i E | 36E; 27E | |
Material | ABS-plast | |
Produktslag | Urtag utdragslåda |
Artikkelkode | 960190 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197344717 | |
Manufacturer number | 960190 M4 |