{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för arbetsplatsinredning | Arbetsbänk | |
Delningsenhet | 1 E = 10 mm | |
Antal skiljeväggar | 5 | |
Antal delningspaneler | 8 | |
Passar till lådhurtsbredd | 600 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 60 mm; 80 mm | |
passar till lådor med effektiv bredd | 490 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 520 mm | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikkelkode | 960050 5+8 | |
EAN / GTIN | 4045197344496 | |
Manufacturer number | 960050 5+8 |