Delningspanel 113X80 mm GARANT

Article no.: 960040 113X80
Rabatt
27,42 NOK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
90 styck i lager

Select article variation and quantity

höjd×Bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • passar för arbetsplatsinredning: Arbetsbänk

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Arbetsbänk
höjd 113 mm
Bredd 80 mm
bredd i E 8 E
Delningsenhet 1 E = 10 mm
vinklat fäste för etiketthållare no
passar till lådor med fronthöjd 140 och högre mm
Material Aluminium
Fixering på lådbotten nej
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 960040 113X80
EAN / GTIN 4045197327659
Manufacturer number 960040 113X80

Beskrivelse

Utilisation:

Pour le compartimentage supplémentaire des tiroirs en association avec les parois crantées 960030.

Downloads & documents

Services & product advisors

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamblad

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen