Smådelslådor 2

Article no.: 956830 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
90 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 2
höjd 100 mm
Bredd 200 mm
Djup 100 mm
Produktslag Smådelslådor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 956830 2
EAN / GTIN 4062406128241
Manufacturer number 956830 2

Beskrivelse

Utförande:

Bärförmåga per ytenhet max. 10 kg.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen