Klarsiktsrutor 1

Article no.: 956815 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
207 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 320 mm
Bredd 100 mm
Djup 265 mm
maximalt lämplig för pappersformat DIN A4
Produktslag Klarsiktsrutor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 956815 1
EAN / GTIN 4062406198077
Manufacturer number 956815 1

Beskrivelse

Utförande:

Informationen är gripbar, ren och skyddad när du slår upp den. För 10 A4-sidor.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Lackering:

Stålplåthållare antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen