Hålstanshållare, Typ: 6

Article no.: 955715 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
261 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar till skaftdiameter 11 och 13 mm
Produktslag Hålstanshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955715 6
EAN / GTIN 4062406197759
Manufacturer number 955715 6

Beskrivelse

Utförande:

6 stegade fästen för skaft-⌀ 11 och 13 mm. Kan även användas stående på arbetsskivan.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen