Easyfix hållare för hylsnycklar sats om 5 st 1/2 tum

Article no.: 955687 1/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
498 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

passar för spärrnycklar/förlängare 1/2 tum
Produktslag Hållare, fasta hylsnycklar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955687 1/2
EAN / GTIN 4067263886662

Beskrivelse

Utförande:

Fäste för enskilda hylsnyckelinsatser.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.
Sats om 5 st.