Easyfix hylsnyckelinsatsfästen 1/4 tum

Article no.: 955685 1/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
76 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
antal förvaringsplatser 24
passar till hylsnyckel 1/4 tum
Produktslag Hållare, fasta hylsnycklar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955685 1/4
EAN / GTIN 4062406197605

Beskrivelse

Utförande:

Extra fäste för hylsnyckelinsats för bestyckning av hylsnyckelhållaren. (Antal fästen se respektive storlek).
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.