Easyfix verktygshållare 90° 50 mm

Article no.: 955565 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  65,54 / st.
  • from 5 st.
    NOK  54,58 / st.
on request
På lager
14 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
effektiv höjd 18 mm
effektivt djup 50 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Material grundplatta Plast
Material tråd Stål
Typ av grundplatta dubbelt
Hakform Enkla krokar 90°
Produktslag Krokar till perforerad panel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955565 50
EAN / GTIN 4062406196097

Beskrivelse

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.