Hyllplan för U-form L

Article no.: 955481 L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Hyllplanets tjocklek: 30
  • Höjdinställning i raster: 37

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Hyllplanets tjocklek 30 mm
Höjdinställning i raster 37 mm
Serie Tower; Z-tower
höjd 30 mm
Bredd 690 mm
Djup 478 mm
Produktslag Hylla

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955481 L
EAN / GTIN 4062406586010
Manufacturer number 955481 L

Beskrivelse

Utförande:

Hyllplan av stålplåt till UNI Tower. Hyllplanen säkras mot vältning med Easyfix plastpluggar.

Passar till:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd. Kan inte konfigureras.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen