Märkningstavla för UNI Panel L och Z-Tower, Typ: GREEN

Article no.: 955444 GREEN
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Panel
höjd 220 mm
Bredd 540 mm
Djup 30 mm
Färg grön RAL 6037
Produktslag Märkningstillsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955444 GREEN
EAN / GTIN 4062406584559
Manufacturer number 955444 GREEN

Beskrivelse

Utförande:

Märkningstavla av stålplåt för fastsättning på UNI panel nr 955440 och UNI Z-Tower nr 955454 och 955455 med vardera storlek M och L.

Lackering:

Pulverbelagd i aktuell färg.

Anmärkning:

Passande bildsymboler (olika användningsändamål) för märkningstavlor finns under nr 955474.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen