Perforerad panel 481 mm hög för väggmontage 1420 mm

Article no.: 955310 1420
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
209 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 481 mm
Bredd 1 420 mm
Perforerad panel utförande Enkelsidig
Produktslag Perforerad panel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955310 1420
EAN / GTIN 4062406160197
Manufacturer number 955310 1420

Beskrivelse

Utförande:

Perforerad panel av robust falsad stålplåt □ 9×9 mm i 37 mm raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. På baksidan påsvetsade förstyvningsplåtar för väggupphängning.

Användningsdata:

För direktmontage på väggar. Fästskruvarna är inte synliga när panelen är monterad. Vid montering över stora väggytor kan de perforerade panelerna skruvas samman ovanför och bredvid varandra med osynlig övergång.

Leveransinnehåll:

Skruvar för väggmontering medföljer.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen