Insexnyckel/kort skruvmejsel, Antal verktyg: 14

Article no.: 952896 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
49 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 14
Utförande med skruvdragare
vikt 0,65 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 952896 14
EAN / GTIN 4062406156602
Manufacturer number 952896 14

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952896: 1 st.
HOLEX Insexnyckelsats nr 627225 storlek 9: 1 st.
HOLEX Kort skruvmejsel för Phillips nr 668471 strl 1; 2: 1 st vard.
HOLEX kort skruvmejsel för spår nr 664201 storlek 4; 5,5; 6,5: 1 st vard.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen