Dubbelringnyckelsats, bockade, Antal verktyg: 8

Article no.: 952445 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
24 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT

Availability

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 8
vikt 1,316 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identification & Classification

Artikkelkode 952445 8
EAN / GTIN 4062406573089
Manufacturer number 952445 8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinlägg, tomt nr 952001 storlek 952445: 1 st.
GARANT dubbelringnyckel djupbockad nr 615950 storlek 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: 1 st vard.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen