{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Flexdek™ kontaktdon (på bredden / längden) | |
Lås konstruktion | Plattlås | |
Lås typ | Plattlås | |
Låsnumret kan bytas ut separat | nej | |
Kan bytas ut mot låscylindern för låssystemet | nej | |
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår | 1990 | |
för arbetsplatsinredning t.o.m. tillverkningsår | I mitten av 2000 | |
Material skjuthandtag | Plast | |
Färg skjuthandtag | svart | |
lämpar sig för punktlåsning | Tvåpunktslås | |
Fabrikat Eurolocks | ja | |
Låsnummer | Serie 45 | |
med märkningsfält | no | |
Antal nycklar | 2 | |
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt | no | |
Låscylinder kan bytas | nej | |
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder | no | |
Produktslag | Fällbart handtag |
Artikkelkode | 952100 | |
EAN / GTIN | 4045197574077 | |
Manufacturer number | 536K0001BL |