Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 3 sidor 24X24

Article no.: 951970 24X24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Dimension i G Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 600 mm
Djup 600 mm
bredd i G 24
djup i G 24
Skyddskant höjd 25 mm
Räfflat gummi tjocklek 3 mm
Användningsområde Verktygsskåp
Produktslag Täckplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 951970 24X24
EAN / GTIN 4062406158835
Manufacturer number 951970 24X24

Beskrivelse

Utförande:

Täck- och upplagsskiva med räfflat gummi som passar till verktygsskåp och skåp.
Täckskiva av stålplåt med avrullningskant på 3 sidor, svart, inklusive räfflat gummi. Avrullningskant höjd 25 mm.

Norm:

Uppfyller REACH-föreskrifterna.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen