Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad 46X24

Article no.: 951885 46X24
Set price 5 st. (NOK 275,04 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

Dimension i G Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Halkskydd Exact sats med 5 600 x 1150 mm
Utförande Tillskärning
Bredd 1 150 mm
Djup 600 mm
bredd i G 46
djup i G 24
Tjocklek 2 – 3 mm
passande till utdragslådor i G 46×24G
Produktslag Halkskyddsmatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 951885 46X24
EAN / GTIN 4063104000563
Manufacturer number 80600546

Beskrivelse

Utförande:

Matta med noppstruktur av PES/glasfiberväv, dubbelsidig belagd med halkskyddande PVC-skum. Mycket hög halk- och rivsäkerhet. Färg: antracit.

Användningsdata:

För inläggning i utdragslådor. För att säkra mot glidning och för skonsam förvaring av verktygen.

Norm:

DIN EN 597-1 / 6.4 (bedömning av antändlighet); VDI 2700:2009 / Blad 15 / Punkt 11.3 (deformations- och intrycksförhållande). Uppfyller REACH-föreskrifterna.

Anmärkning:

Ingen vidhäftande eller halkskyddande effekt vid väta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen