Upplagsmatta för verkstadsvagn, Typ: 1

Article no.: 951860 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
328 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 530 mm
Djup 447 mm
Produktslag Rastermatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 951860 1
EAN / GTIN 4062406181277
Manufacturer number 951860 1

Beskrivelse

Utförande:

GridLine matta av naturgummi för uppläggning på verkstadsvagnen. Det utpräglade GridLine-rastret hindrar cylindriska komponenter från att rulla och används för fastsnäppning av easyPick smådelslådor nr 951210, nr 951251 och nr 951265 och fack nr 951415 och nr 951425 på mattan. Mattjocklek 2 mm i spår, 4 mm i upphöjningar.

Norm:

REACH-föreskrifterna är uppfyllda.

Passar till:

ToolCar nr 914520 och 914524, verkstadsvagn nr 914540 och 914550.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen