Insticksskiljeväggar, bredd 4G 200 mm

Article no.: 951741 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  30,33 / st.
  • from 5 st.
    NOK  25,31 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
698 styck i lager

Select article variation and quantity

passar lådor med fronthöjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 175 mm
Bredd 100 mm
bredd i G 4
passar till lådor med fronthöjd 200 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 951741 200
EAN / GTIN 4062406136956
Manufacturer number 951741 200

Beskrivelse

Utförande:

Skiljeväggar av plast att sticka in i de slitsade skiljelisterna för ytterligare indelning av lådorna.

Passar till:

Alla slitsade skiljelister av plast. Var noga med att utdragslådans fronthöjd passar!

Anmärkning:

Insticksskiljeväggarnas effektiva bredd = bredd -12 mm. Exempel nr 951751, bredd 5G: Effektiv bredd = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen