{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | easyPick | |
Reservoir hoogte | 50 mm | |
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | ≥ 75 mm | |
geschikt voor lades nuttige breedte in G | 56 | |
geschikt voor lades nuttige diepte in G | 24 | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 1.400 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 600 mm | |
Gewicht | 4,326 kg | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikkelkode | 950650 75/3 | |
EAN / GTIN | 4062406153793 | |
Manufacturer number | 950650 75/3 |