{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Lådornas effektiva yta i G | 46×24 | |
höjd | 75 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 100 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 46 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 24 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 1 150 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 600 mm | |
vikt | 2,887 kg | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikkelkode | 950620 100/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153724 | |
Manufacturer number | 950620 100/1 |