{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Lådornas effektiva yta i G | 36×24 | |
höjd | 75 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 100 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 36 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 24 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 900 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 600 mm | |
vikt | 1,684 kg | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikkelkode | 950570 100/3 | |
EAN / GTIN | 4062406153601 | |
Manufacturer number | 950570 100/3 |