easyPick smådelsbehållarsortiment 75/3

Article no.: 950550 75/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
32 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie easyPick
behållarhöjd 50 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 75 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 36
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 900 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
vikt 2,817 kg
Produktslag Smådelslådor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 950550 75/3
EAN / GTIN 4062406153496

Beskrivelse

Utförande:

Smådelslådor av plast.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×24G.

Passar till:

Utdragslådor 36×24G.

Innehåll:

easyPick smådelsbehållare nr 951251: 9 st storlek 8×8/1; 6 st storlek 6×8/1

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

From the same series "easyPick" View all
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen