{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Lådornas effektiva yta i G | 36×14 | |
höjd | 25 mm | |
Bredd | 900 mm | |
Djup | 350 mm | |
bredd i G | 36 | |
djup i G | 14 | |
tråghöjd | 25 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | ≥ 50 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 36 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 14 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 900 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 350 mm | |
Material | Plast | |
vikt | 1,31 kg | |
Produktslag | Urtag utdragslåda |
Artikkelkode | 950197 50/2 | |
EAN / GTIN | 4062406573553 | |
Manufacturer number | 950197 50/2 |