{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | easyPick | |
behållarhöjd | 50 mm | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | ≥ 75 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 36 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 14 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 900 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 350 mm | |
vikt | 2,412 kg | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikkelkode | 950195 75/2 | |
EAN / GTIN | 4062406573201 | |
Manufacturer number | 950195 75/2 |