Utförande:
Låscylindrar för låssystem kan användas i stället för vanliga låscylindrar (Ho 001 − Ho 200). Vid första beställningen av ett låssystem medföljer ett säkerhetskort.
Användningsdata:
Högst 2000 olika låsningar möjliga med upp till 3 överordnade hierarkinivåer, t.ex. flera grupper / avdelningar med upp till 2000 låsningar och därutöver flera grupp-, huvudgrupp- eller generalhuvudnycklar. Planeringsformulär ombeds. På den sista nivån är upp till 50 låsningar möjliga, vid högst två huvudgrupper och totalt högst 2000 låsningar.
Anmärkning:
- Låssystem utgör skräddarsydd specialtillverkning som kräver projektering. När ett nytt system läggs upp måste ett fullständigt ifyllt och undertecknat låsschema/ projekteringsformulär inlämnas.
- Efter den första beställningen får kunden ett säkerhetskort som fungerar som legitimation. Innan efterbeställning och utbyggnad av låssystemet kan ske måste en fotokopia av säkerhetskortet visas upp.
- Vid efterbeställning måste du ovillkorligen ange systemets identitet (fyra bokstäver) och för nr 950072 storlek 3/300 och storlek 3/2000 den exakta tilldelningen av låscylindrarna till de önskade grupperna / huvudgrupperna. Ange för nr 950074 om generalhuvudnycklar, gruppnycklar eller huvudgruppnycklar önskas.
- Låssystem utgör specialtillverkning och kan inte återtas!