{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
höjd | 450 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 353 mm | |
Sittribbor i profil | 60×30 mm | |
Nivåutjämning möjlig upp till | 10 mm | |
antal fötter | 4 | |
Material sittribbor | Plast med stålkärna | |
Material fot | Fyrkantrörkonstruktion | |
Speciallack tillgänglig | nej | |
vikt | 10,4 kg | |
Produktslag | Sittbänk |
Artikkelkode | 949811 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406082659 | |
Manufacturer number | 949811 1000 |