Klädskåp med snedtak, sockel och DOM cylinderlås 3

Article no.: 949630 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

antal sektioner Unit price incl. VAT
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,8 mm
Dörröppningsvinkel 110 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
höjd fram 1 950 mm
höjd bak 2 180 mm
Bredd 900 mm
Djup 500 mm
effektiv bredd per sektion 240 mm
effektivt djup per sektion 477 mm
effektiv höjd per klädsektion 1 420 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla 328 mm
Hyllplan bredd 298 mm
Hyllplanets djup 477 mm
antal sektioner 3
antal hyllplan fast 1
antal klädstänger 1
Skåpfronter dörr helt av plåt
Underrede utförande Socklar
Snedtak yes
Ventilationsöppningar dörr yes
Speciallack tillgänglig nej
vikt 57 kg
Lås utförande Stiftcylinderlås
Norm DIN 4547
Produktslag Klädskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 949630 3
EAN / GTIN 4067263642749
Manufacturer number 949630 3

Beskrivelse

Utförande:

Klädskåp med snedtak som förhindrar att man glömmer bort föremål på det. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram.
Med kvalitativt cylinderlås.
Med sockel.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen