{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,8 mm | |
Dörröppningsvinkel | 110 grad | |
Färgval | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
höjd | 1 950 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 500 mm | |
effektiv bredd per sektion | 240 mm | |
effektivt djup per sektion | 477 mm | |
effektiv höjd per klädsektion | 1 420 mm | |
effektiv höjd per hatthylla | 328 mm | |
Hyllplan bredd | 298 mm | |
Hyllplanets djup | 477 mm | |
antal sektioner | 2 | |
antal hyllplan fast | 1 | |
antal klädstänger | 1 | |
för hänglås | ja | |
för hänglås med bygeldiameter upp till | 6 mm | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Underrede utförande | Socklar | |
Snedtak | no | |
Ventilationsöppningar dörr | yes | |
Speciallack tillgänglig | nej | |
Namnskylt | no | |
vikt | 38 kg | |
Lås utförande | Säkerhetslåsklinka | |
Norm | DIN 4547 | |
Produktslag | Klädskåp |
Artikkelkode | 949613 2 | |
EAN / GTIN | 4067263642640 | |
Manufacturer number | 949613 2 |