{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 60 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 500 kg | |
Höjdinställning i raster | 40 mm | |
Färgval | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 400 mm | |
effektiv höjd | 1 840 mm | |
antal hyllor | 4 | |
Skåpfronter | öppen | |
Produktslag | Pärmskåp |
Artikkelkode | 949506 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406082017 | |
Manufacturer number | 949506 2000 |