{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 850 mm | |
Bredd | 1 200 mm | |
Djup | 520 mm | |
effektiv höjd per sektion | 780 mm | |
effektiv bredd per sektion | 342 mm | |
effektivt djup per sektion | 472 mm | |
antal sektioner | 6 | |
antal klädstänger | 1 | |
passar till integralhjälm | yes | |
för hänglås | ja | |
för hänglås med bygeldiameter upp till | 6 mm | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Underrede utförande | Aluminiumfötter | |
Snedtak | no | |
Ventilationsöppningar bakvägg | yes | |
Ventilationsöppningar dörr | no | |
Speciallack tillgänglig | ja | |
Namnskylt | yes | |
vikt | 102 kg | |
Lås utförande | Låsklinka | |
Norm | DIN 4547 | |
Produktslag | Klädskåp |
Artikkelkode | 949015 6 | |
EAN / GTIN | 4062406073107 | |
Manufacturer number | 949015 6 |