Datorarbetsstation rullbar GB

Article no.: 948261 GB
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Dörröppningsvinkel 250 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 770 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 700 mm
bredd i G 40
djup i G 28
effektiv höjd bildskärmhölje 460 mm
effektiv bredd bildskärmhölje 690 mm
effektivt djup skärmhölje 230 mm
effektiv höjd underrede 645 mm
effektiv bredd underrede vänster 700 mm
effektiv bredd underrede höger 223 mm
Kontakttyp ingång G
märkspänning 250 V
Strömbrytare yes
vikt 120 kg
Produktslag Datorarbetsstation

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 948261 GB
EAN / GTIN 4062406074494
Manufacturer number 948261 GB

Beskrivelse

Utförande:

Datorskåp med separat låsbar dubbeldörr med polykarbonatpanel eller skrivarlucka. Utrustad med skiljevägg för hyllan för datorlådan, med förzinkad utdragbar hylla (lastkapacitet 45 kg) med dragavlastning. Tangentbordslåda med infälld och avtagbar avläggsskål, handledsstöd i bambu och dragavlastning. Alla lås har samma låsegenskaper. Kabelgenomföring på baksidan av chassit. Upplagsskiva av bambu.
Med utrymmesbesparande TFT-skärmhölje för platta bildskärmar, låsbart, med kabelförvaringsfack. Självspärrande, steglöst inställbar lyftdörr med polykarbonatruta.
Med åkanordning bestående av 2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande svängbara hjul med spärr ⌀ 125 mm och skjuthandtag.

Lackering:

Stomme och tangentbordslåda ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshylla antracitgrå RAL 7016, pulverbelagda.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen