Datorarbetsstation med skrivarlucka, rullbar DK

Article no.: 948142 DK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-skyddsklass: IP 41

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Dörröppningsvinkel 250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-skyddsklass IP 41
höjd 1 170 mm
Bredd 750 mm
Djup 500 mm
bredd i G 30
djup i G 20
effektiv höjd underrede 645 mm
effektiv bredd underrede 700 mm
mått skrivarlucka 236×290 mm
Kontakttyp ingång K
märkspänning 250 V
Strömbrytare yes
vikt 69 kg
Produktslag Datorarbetsstation

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 948142 DK
EAN / GTIN 4062406074135
Manufacturer number 948142 DK

Beskrivelse

Utförande:

Tangentbordslådan snäpper fast i sitt ändläge, är låsbar, med handledsstöd av bambu och dragavlastning. Påbyggnad med tangentbordslåda med perforerad plåt på sidan □ 9×9 mm i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. Datorhurts med fläkt och justerbar förzinkad hylla och upplagsskiva av bambu.
Med åkanordning bestående av 2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande svängbara hjul med spärr ⌀ 125 mm och skjuthandtag.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådor antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen