{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 400 mm | |
bottenyta (bredd) | 750 mm | |
bottenyta (djup) | 550 mm | |
vikt | 17 kg | |
Produktslag | Datorbord |
Artikkelkode | 948040 M | |
EAN / GTIN | 4062406194482 | |
Manufacturer number | 948040 M |