{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
höjd | 1 570 mm | |
bottenyta (bredd) | 616 mm | |
bottenyta (djup) | 550 mm | |
effektiv höjd datorhölje | 740 mm | |
effektiv bredd datorhölje | 540 mm | |
effektivt djup datorskåp | 190 mm | |
Tablar arbetshöjd | 1 060 mm | |
Tablar bredd | 600 mm | |
Tablar djup | 300 mm | |
Hylla slutet djup | 150 mm | |
vikt | 65 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | INFO Point |
Artikkelkode | 948005 M/DE | |
EAN / GTIN | 4062406212384 | |
Manufacturer number | 948005 M/DE |