{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd inkl. jalusier | 2 300 mm | |
Fältbredd i E | 54E | |
gejdrar djup | 50 mm | |
Passar för stolpramshöjd | 2 000 mm | |
Material jalusi | Plast | |
Användningsområde | Lådställ | |
Produktslag | Jalusi |
Artikkelkode | 946560 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197176769 | |
Manufacturer number | 946560 2000 |