{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 36×36 E | |
Bredd | 661 mm | |
Djup | 701 mm | |
bredd i E | 36E | |
djup i E | 36E | |
Fronthöjd | 25 mm | |
Användningsområde | Lådställ | |
Hylla utförande | fast monterad hylla; rak hylla | |
Produktslag | Hylla |
Artikkelkode | 946100 25 | |
EAN / GTIN | 4045197237743 | |
Manufacturer number | 946100 25 |