{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 850 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Djup | 520 mm | |
effektiv höjd per sektion | 200 mm | |
Kontakttyp ingång | F | |
Eluttag typ | F | |
märkspänning | 250 V | |
antal hyllor | 7 | |
Antal eluttag typ F | 7 | |
vikt | 46 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Batteriladdningsskåp |
Artikkelkode | 944520 7/DE | |
EAN / GTIN | 4062406074142 | |
Manufacturer number | 944520 7/DE |