{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 500 kg | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 275 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 11 | |
vikt | 72,5 kg | |
Produktslag | Magasinskåp |
Artikkelkode | 944111 45 | |
EAN / GTIN | 4062406073428 | |
Manufacturer number | 944111 45 |