{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 80 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 500 kg | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 275 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 11 | |
effektiv höjd | 1 845 mm | |
antal hyllor | 9 | |
Skåpfronter | öppen | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | no | |
vikt | 82 kg | |
Produktslag | hyllskåp |
Artikkelkode | 944009 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406136444 | |
Manufacturer number | 944009 2000 |