Vägghängskåp med fönsterförsedda skjutdörrar 60

Article no.: 943907 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Bredd i G Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 65
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 250
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 65 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 250 kg
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 600 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 400 mm
bredd i G 60
djup i G 16
effektiv höjd 463 mm
invändig bredd 1450 mm
effektivt djup 325 mm
antal hyllor 2
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
ComfortClose no
vikt 55 kg
Produktslag Vägghängt skåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 943907 60
EAN / GTIN 4062406136208
Manufacturer number 943907 60

Beskrivelse

Utförande:

Hyllplan kan monteras i 25 mm raster. Bakvägg med ? 9×9 mm-perforering i 37 mm raster för infästning av easyFix krokar och hållare. Låsbart med 2K-Haptoprene-handtag med stiftcylinderlås. Kan på begäran också levereras med sluten bakvägg. Kabelgeomföring på skåpets ovansida.
Med mellanvägg. Passande hyllor nr 943914 storlek 30.

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllplan och fästelement.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Olika väggar kan kräva olika fästelement. Kunden måste ta reda på det före användningen. Separata hyllor se nr 943914.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen