Vägghängskåp med skjutdörrar helt av plåt 60

Article no.: 943905 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Bredd i G Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 65
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 250
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Materialtjocklek 0,9 mm
    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 65 kg
    Bärförmåga invändigt i skåpstomme 250 kg
    Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 600 mm
    Bredd 1 500 mm
    Djup 400 mm
    bredd i G 60
    djup i G 16
    effektiv höjd 463 mm
    invändig bredd 1450 mm
    effektivt djup 325 mm
    antal hyllor 2
    Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
    ComfortClose no
    vikt 55 kg
    Produktslag Vägghängt skåp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 943905 60
    EAN / GTIN 4062406136185
    Manufacturer number 943905 60

    Beskrivelse

    Utförande:

    Hyllplan kan monteras i 25 mm raster. Bakvägg med □ 9×9 mm-perforering i 37 mm raster för infästning av Easyfix krokar och hållare. Låsbart med 2K-Haptoprene-handtag med stiftcylinderlås. Kan på begäran också levereras med sluten bakvägg. Kabelgeomföring på skåpets ovansida.
    Med mellanvägg. Passande hyllor nr 943914 storlek 30.

    Leveransinnehåll:

    Skåp inklusive hyllplan och fästelement.

    Lackering:

    Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

    Anmärkning:

    Olika väggar kan kräva olika fästelement. Kunden måste ta reda på det före användningen. Separata hyllor se nr 943914.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen