{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 65 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 250 kg | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 600 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 400 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 16 | |
effektiv höjd | 445 mm | |
invändig bredd | 700 mm | |
effektivt djup | 325 mm | |
antal hyllor | 1 | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
ComfortClose | no | |
vikt | 25 kg | |
Produktslag | Vägghängt skåp |
Artikkelkode | 943901 30 | |
EAN / GTIN | 4062406136130 | |
Manufacturer number | 943901 30 |