{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
bredd × djup i E | 54×27 E | |
höjd | 862 mm | |
Bredd | 1 024 mm | |
Djup | 572 mm | |
bredd i E | 54E | |
djup i E | 27E | |
effektiv höjd | 600 mm | |
effektiv höjd för lådor | 600 mm | |
lådhurts effektiv höjd | 600 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 100 mm | |
hjul-⌀ fast hjul | 100 mm | |
hjul-⌀ svängbart hjul | 100 mm | |
med skyddskant | yes | |
Antal lådor | 0 | |
maximal bärförmåga | 600 kg | |
Material avlastningsyta | med räfflat gummi | |
Utförande | rullbar; för individuell inredning | |
Skyddskant utförande | tresidig | |
Skjuthandtag | ja | |
Placering skjuthandtag | smala sidan | |
vikt | 67 kg | |
Produktslag | Montagevagn |
Artikkelkode | 943506 860/0 | |
EAN / GTIN | 4045197515766 | |
Manufacturer number | 943506 860/0 |