{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
bredd × djup i E | 2×36 E × 36 E djup | |
höjd | 1 020 mm | |
Bredd | 1 430 mm | |
Djup | 780 mm | |
bredd i E | på båda sidor 36E | |
djup i E | 36 E | |
effektiv höjd | 900 mm | |
effektiv höjd för lådor | 900 mm | |
vikt | 124 kg | |
Produktslag | Maskintillbehörsskåp |
Artikkelkode | 943232 1020 | |
EAN / GTIN | 4045197282002 | |
Manufacturer number | 943232 1020 |