Perforerad panel för vertikalskåp 2000 mm

Article no.: 943166 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 846 mm
invändig bredd 600 mm
vikt 5,8 kg
Produktslag Perforerad panel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 943166 2000
EAN / GTIN 4062406586300
Manufacturer number 943166 2000

Beskrivelse

Utförande:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm raster. För fastsättning av krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler, dessa finns i grupp 95. Inklusive Easyfix plastpluggar (6 st till storlek 1000, 8 st till storlek 2000).

Passar till:

Fyller ett utdrag från skåp nr 943102943115 vardera storlek 2000 till hälften. För fullständig utrustning behövs 2 st.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen